Frico - IHC1200 Reservepære tiil IHC12 1150W - 220648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1150 W
Middels levetid - 5000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CarbonInfra
EAN/GTIN
7393410007367
Elnummer
5407121
Leverandørens varenummer
220648
Typebeskrivelse
IHC1200 Reservepære 1150W
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1150 W
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
220...230 V
Dimbar:
Ja
Reservepære til IHC12


