Frico - IHC18 Carboninfra - 19604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
CarbonInfra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410005837
Elnummer
5491106
Leverandørens varenummer
19604
Typebeskrivelse
IHC18 Carboninfra
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1800 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
77 mm
Bredde:
676 mm
Dybde:
169 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Maks. glødetemperatur 1200 °C
• Karbonlampe, guloransje glød, svært høy intensitet og høypolert reflektor for optimal varmespredning.
• Effekt: 1150–1750 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3 m
• IP45