Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - IHF20 Halogeninfra 2000W - 18883

Frico
KopierKopier
Frico - IHF20 Halogeninfra 2000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 2000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410007824

Elnummer

5491102

Leverandørens varenummer

18883

Typebeskrivelse

IHF20 Halogeninfra 2000W

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

2000 W

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

2000 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

77 mm

Bredde:

500 mm

Dybde:

169 mm

Infravarmer IH er en høy glødetemperatur på 2200 °C g er det perfekte valg for utsatte utemiljøer der design er viktig.

IH finnes i to ulike utgaver. IHW gir behagelig varme i oppholdssonen fra nært hold og med en bred varmespredning. IHF gir en mer fokusert varmespredning og er beregnet på installasjon høyere opp.

• Maks. glødetemperatur 2200 °C
• Halogenlampe med en svak rød glød og svært høy intensitet og en høypolert reflektor for optimal varmespredning.
• Effekt: 1000–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3,5 m
• IP49