Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - IHL1000 Reservepære til IHW/IHF10 1000W - 220646

Frico
KopierKopier
Frico - IHL1000 Reservepære til IHW/IHF10 1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - Andre

  • Lampeeffekt - 1000 W

  • Middels levetid - 5000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410007015

Elnummer

5407123

Leverandørens varenummer

220646

Typebeskrivelse

IHL1000 Reservepære 1000W

Lampetype:

Andre

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

Andre

Lampeeffekt:

1000 W

Middels levetid:

5000 h

Lampespenning:

220...230 V

Dimbar:

Ja

Reservepære IHW/IHF Low Glare - 1000W