Frico - IHL1500 Reservepære 1500W til IHW15/IHF15 - 220647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 1500 W
Middels levetid - 5000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HalogenInfra
EAN/GTIN
7393410007039
Elnummer
5407124
Leverandørens varenummer
220647
Typebeskrivelse
IHL1500 Reservepære 1500W
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
1500 W
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
220...230 V
Dimbar:
Ja
Reservepære IHW15/IHWF Low Glare


