Frico - IHP Stolpe for frittstående montering av IH/IHC - 16970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410008845
Elnummer
5407105
Leverandørens varenummer
16970
Typebeskrivelse
IHP Stolpe
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHP Stolpe for frittstående montering. Stolpe for plassering av IH på gulvet. IHT-trippelfeste kan tilkobles for å sørge for varme i alle retninger. IH kan også monteres direkte på stolpen ved hjelp av et standardfeste og en U-bolt.