Frico - IHRGD15WS65 RELAX GLASS DIMMER 1500W 230V~ HVIT/SØLV - 476812

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410856514

Elnummer

5411345

Leverandørens varenummer

476812

Typebeskrivelse

5411345

Relax Glass er en serie infrarøde kortbølgede terrassevarmere som gir umiddelbar varme. Den diskré og stilige designen gjør den ideell for elegante utendørs bruksområder, som private terrasser, takterrasser og restaurantterrasser. Relax Glass Dimmer er tilgjengelig med dimmerkontroll og kan installeres innfelt i tak.