Frico - IHTW Vaiersett til IHT Trippelfeste for IH/IHC - 16974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410008852
Elnummer
5407104
Leverandørens varenummer
16974
Typebeskrivelse
IHTW Vaiersett
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja


