Frico - IHXL Forlengerfeste for lavt opphengspunkt - 16976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grå
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009477
Elnummer
5407103
Leverandørens varenummer
16976
Typebeskrivelse
IHXL Forlengerfeste IH/IHC
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
IHXL Forlengerfeste IH/IHC for lavt opphengspunkt. Brukes dersom opphengspunktet er lavt, for eksempel på en lèvegg. IHUB, universalfeste er inkludert.


