Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - INF12 Infraflex varmelampe 1200W, 230V, IP55 - 276650

Frico
KopierKopier
Frico - INF12 Infraflex varmelampe
1200W, 230V, IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1200 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410539820

Elnummer

5400703

Leverandørens varenummer

276650

Typebeskrivelse

INF12

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

1200 W

Min. monteringshøyde:

1800 m

Maks monteringshøyde:

3000 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

80 mm

Bredde:

720 mm

Dybde:

120 mm

Farge:

Svart

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Allsidig infrarød varmeovn med rask og myk varme
Infraflex gir umiddelbar varme når den slås på og kjøles raskt ned når den slås av. Infraflex er allsidig
infravarmer med mange monteringsmuligheter som egner seg godt for midlertidig oppvarming ved arrangement eller
balkonger. Høy kapslingsklasse (IP55) gjør det mulig å bruke varmeren i de fleste miljøer.