Frico - Infracalm INC10D 1000W Terrassevarmer 400V - 190092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410532258
Elnummer
5400596
Leverandørens varenummer
190092
Typebeskrivelse
INC10D
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
500 W
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
1251 mm
Dybde:
100 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7046
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


