Frico - Infratower IHA30BP 3000W, 230V, Tårn, Svart, IP24 - 92820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 3000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207965
Elnummer
5401189
Leverandørens varenummer
92820
Typebeskrivelse
IHA30BP
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
3000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Monteringsmetode:
Frittstående
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
750 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1260 mm
Bredde:
320 mm
Dybde:
290 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Infratower kan brukes som ekstra varme i garasjer samt til komfortområder som balkonger og terrasser.
• Maks. glødetemperatur 1800 °C
• Halogenlampe og stor polert aluminiumreflektor for optimal varmespredning
• Utstyrt med veltebeskyttelse som slår av varmeren hvis den skulle velte
• Effekt: 3000 W
• Høyde 1245 mm
• IP24


