Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Frico - INS08 Infraswift varmelampe 800W, 230V, IP65 - 276652

Frico
KopierKopier
Frico - INS08 Infraswift varmelampe
800W, 230V, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 800 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410539844

Elnummer

5400705

Leverandørens varenummer

276652

Typebeskrivelse

5400705

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

800 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

800 W

Min. monteringshøyde:

1800 m

Maks monteringshøyde:

2500 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

90 mm

Bredde:

410 mm

Dybde:

132 mm

Farge:

Svart

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompakt infrarød varmeovn for rask installasjon og bruk.
Infraswift er en allsidig infrarød varmeovn med et mykt gul-oransje lys. Den har relativt lav overflatetemperatur i forhold
til varmeeffekten, som sammen med sin kompakte design gir stor frihet ved plassering. Det innovative kabinettet
av nylon gjør Infraswift spesielt egnet for parasollmontering. Høy kapslingsklasse (IP65) gjør det mulig å bruke
varmeren i de fleste miljøer.