Frico - INS12 Infraswift varmelampe 1200W, 230V, IP65 - 276653

Frico
KopierKopier
Frico - INS12 Infraswift varmelampe
1200W, 230V, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1200 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410539851

Elnummer

5400706

Leverandørens varenummer

276653

Typebeskrivelse

5400706

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

1200 W

Min. monteringshøyde:

1800 m

Maks monteringshøyde:

2500 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

90 mm

Bredde:

470 mm

Dybde:

132 mm

Farge:

Svart

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kompakt infrarød varmeovn for rask installasjon og bruk.
Infraswift er en allsidig infrarød varmeovn med et mykt gul-oransje lys. Den har relativt lav overflatetemperatur i forhold
til varmeeffekten, som sammen med sin kompakte design gir stor frihet ved plassering. Det innovative kabinettet
av nylon gjør Infraswift spesielt egnet for parasollmontering. Høy kapslingsklasse (IP65) gjør det mulig å bruke
varmeren i de fleste miljøer.