Frico - K 315M EC SIRKULÆR KANALVIFTE EC-MOTOR - 456040

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Turtall - 2857 1/min

  • Høyde - 246 mm

  • Bredde - 460 mm

  • Nettfrekvens - 50 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410508123

Elnummer

4920512

Leverandørens varenummer

456040

Typebeskrivelse

K 315 L EC kanalvifte

Merkespenning:

230 V

Turtall:

2857 1/min

Høyde:

246 mm

Bredde:

460 mm

Nettfrekvens:

50 Hz

Type strømtilkobling:

Skruklemme

Dybde:

460 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

K 315 L EC kanalvifte