Frico - Konsol BCSF7016 kort Grå/Sølv - 92854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208559
Elnummer
5400787
Leverandørens varenummer
92854
Typebeskrivelse
BCSF7016 Adapterfeste grå
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
7016
Monteringskonsol kort, IHS67 IHG IHK for montering på KLS1KS, Grå/Sølv, Reservdel/tillbehør