Frico - Konsol BCSF9010 kort Hvit - 92852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208535
Elnummer
5400785
Leverandørens varenummer
92852
Typebeskrivelse
BCSF9010 Adapterfeste hvit
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9010


