Frico - P3053 Varmevifte 440/500V3f - 3198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 15...23 kW
Luftvolum - 2600 m³/h
Effektforbruk - 30 kW
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410009187
Elnummer
4936008
Leverandørens varenummer
3198
Typebeskrivelse
Varmluftsvifter for brannfarlige rom (landbruk)
Varmeeffekt:
15...23 kW
Luftvolum:
2600 m³/h
Effektforbruk:
30 kW
Antall effekttrinn:
2
Med romtermostat:
Ja
Tilkoblingsspenning:
400 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
nei
Med hjul:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei