Frico - PA1508E02 Thermozone luftport for små åpninger
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 1,5 m
Maks. luftvolum - 400 m³/h
Maks tilført effekt varme - 2 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410008012
Elnummer
4932034
Leverandørens varenummer
49 320 34
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde)
1,5 m
Maks. luftvolum
400 m³/h
Maks tilført effekt varme
2 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Maks dørbredde
0,8 m
Antall vifteinnstillinger
2
Antall oppvarmingsnivåer
2
Tilkoblingsspenning for vifter
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er)
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter
0,073 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter
0,4 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer
9,3 A
Maks. Støynivå (3m)
50 dB(A)
Bredde
790 mm
Høyde
154 mm
Dybde
167 mm
Farge
Hvit
RAL-nummer
9016
Med termostat
Ja
Med turtallsregulator
Ja
Med trådløs fjernkontroll
Nei
Med effektnivåbryter
Ja
Ventilasjons posisjon
Nei
Med betjeningspanel
Ja
Med luftfilter
Nei
Kassettutførelse
Nei
Utløpsmønster
Fast
2000W 230V