Frico - PAFEC3515A Luftport uten varme - 189581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 2700 m³/h
Antall vifteinnstillinger - 100
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
2700 m³/h
Antall vifteinnstillinger:
100
Maks. Støynivå (3m):
63 dB(A)
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,51 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
3,2 A
Bredde:
1549 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


