Frico - PAFEC3525E20 Luftport med elv - 189588
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 2,5 m
Maks. luftvolum - 4000 m³/h
Maks tilført effekt varme - 20 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
2,5 m
Maks. luftvolum:
4000 m³/h
Maks tilført effekt varme:
20 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
100
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,86 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
5,1 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
28,6 A
Maks. Støynivå (3m):
65 dB(A)
Bredde:
2549 mm
Høyde:
270 mm
Dybde:
525 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Justerbar


