Frico - PDK65 Bevegelses sensor med strømforsyning - 211780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
PDK65, bevegelsessensor med strømforsyning
Komplett system med enkel installasjon, for nærværskontroll i mindre rom. Består av en bevegelsessensor, strømforsyning og 3 m kabel. Bevegelsessensoren (IP42) er en passiv IR-sensor som er tilkoblet via en lavspenningskabel og plassert på best egnet sted for registrering. Strømforsyningen (IP65) kan forsyne opptil 5 sensorer. Eksterne, potensialfrie kontakter kan tilkobles. 230 V~, maks. 2,3 kW. Maks. startstrøm: 288 A.
Komplett system med enkel installasjon, for nærværskontroll i mindre rom. Består av en bevegelsessensor, strømforsyning og 3 m kabel. Bevegelsessensoren (IP42) er en passiv IR-sensor som er tilkoblet via en lavspenningskabel og plassert på best egnet sted for registrering. Strømforsyningen (IP65) kan forsyne opptil 5 sensorer. Eksterne, potensialfrie kontakter kan tilkobles. 230 V~, maks. 2,3 kW. Maks. startstrøm: 288 A.


