Frico - PE2,5 trinnløs hastighetsregulator for takvifte
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Merkestrøm - 2,5 A
Sekundærspenningsområde - 0...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410007459
Elnummer
5432875
Leverandørens varenummer
11813
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Hvit
Merkestrøm
2,5 A
Sekundærspenningsområde
0...230 V
Antall faser
1
RAL-nummer
9010
Trinnløs effektregulering
Ja
Basiselement uten avdekning
Ja
Betjeningsmåte
Dreieknapp
Belysning
Uten
Bryterkontakt
Nei
Med temperaturføler
Nei
Høyde
82 mm
Bredde
82 mm
Dybde
65 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP44
REGULATOR PE2,5