Frico - PFSE17 Viftekonvektor PF Smart 1750W 230v~
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt - 1750 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410012521
Elnummer
5400914
Leverandørens varenummer
87662
Typebeskrivelse
PFSE17 Viftekonvektor PF Smart
Modell / utførelse
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt
1750 W
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Frontmateriale
Aluminium
Gittermodell
Andre
Luftuttak
Topp
Med ventilator
Ja
Matespenningsområde
220...230 V
Frekvens matespenning
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,2 m
Posisjon betjeningspanel
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Antall bryterposisjoner
0
Temperaturjustering
5...35 °C
Bredde
940 mm
Høyde
325 mm
Dybde
105 mm
Vekt
8,1 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
I
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Ja
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
Uten
Viftekonvektor med smarte funksjoner for rask og effektiv oppvarming
Med sine smarte funksjoner og sin strømlinjeformede design er viftekonvektoren PF Smart det perfekte valget for rask og effektiv oppvarming. PF Smart er egnet for de fleste omgivelser, inkludert kontorer og boliger. Den er ideell for installasjon i lokaler som brukes sjeldent, som hytter og monteringshaller der rask oppvarming er ønskelig. I tillegg kan PF Smart fjernstyres slik at lokalene er varme innen du ankommer.
Viftekonvektoren PF Smart har en tiltalende, strømlinjeformet design med en hvitlakkert aluminiumfront. Fronten kan enkelt fjernes og lakkeres med ønsket farge.
• IP25