Utgått

Frico - PFSS4 Gulvstativ til PF smart viftekonvektor PFSE4 400W - 87670

Frico
KopierKopier
Frico - PFSS4 Gulvstativ til PF smart viftekonvektor PFSE4 400W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Forkrommet

  • Farge - Grå

  • Glansgrad - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410206616

Elnummer

5408600

Leverandørens varenummer

87670

Typebeskrivelse

PFSS4 Gulvstativ til PF smart viftekonvektor PFSE4

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Farge:

Grå

Glansgrad:

Blank

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

7046

PFSS4 Gulvstativ for PF smart, 400W. Gulvstativ for PFSE som muliggjør bærbar bruk.