Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Frico - PLTB16R TERMOSTAT FOR VEGGBOKS 16A - 276542 - 276542

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsarrangement - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410538656

Elnummer

5410546

Leverandørens varenummer

276542

Typebeskrivelse

5410546

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsarrangement:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med display:

Ja

Materiale:

Plast

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

III

Min. dybde på apparatboks:

53 mm

PLTB16R Elektronisk termostat. Adaptiv termostat for rom-/gulvvarme. Prosessorstyrt med digitalt display. Forhåndsinnstilte energispareprogrammer for hjemme- og kontortid. Flere avanserte funksjoner er inkludert som adaptiv funksjon, åpent vindu-modus, energisparing. Sensorkabel 3m, NTC 10kΩ er inkludert. Rammen PLTBF muliggjør overflatemontering (tilbehør). Innstillingsområde: +5 - +37 °C. 230V. Maks. brytestrøm: 16A. IP21.