Frico - RE3 5-Trinns transformator - 5001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - nei
Utført som skilletrafo - nei
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 80...80 V
Reaktiv effekt - 3 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410011319
Elnummer
5432851
Leverandørens varenummer
5001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Utføring som sikkerhetstransformator:
nei
Utført som skilletrafo:
nei
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
80...80 V
Reaktiv effekt:
3 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Utførelse som sparetransformator:
Ja
Primærspenningsområde 2:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 2:
105...105 V
Sekundær spenningsområde 3:
130...130 V
Sekundær spenningsområde 4:
160...160 V
Sekundær spenningsområde 5:
230...230 V
Bredde:
105 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
105 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


