Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - RIBBERØRSOVN 122-120G 1200W INDUSTRI IP67 L = 184 cm - 548651

Frico
KopierKopier
Frico - RIBBERØRSOVN 122-120G 1200W INDUSTRI IP67 L = 184 cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410864519

Elnummer

5404724

Leverandørens varenummer

548651

Typebeskrivelse

5404724

Ribberørsovn, for rom med brannfare, rustfritt stål. 1200 W, 230 V eller 230/400 V 3 (N). Det økonomiske valget for rom der det ikke er behov for «fullspektret» oppvarming, f.eks. for å beskytte rommene eller verdifulle fasiliteter mot frost. For å holde den reduserte overflatetemperaturen på 115 °C under 115 °C har vi valgt passende effektoppsett. Høykvalitetsstål type 1.4512; ikke-korrosiv ned til minste detalj. Beskyttelsesgrad IP66/67.