Frico - RIBBERØRSOVN 122-90G 935W INDUSTRI IP67 L = 144 cm - 548650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410864502
Elnummer
5404723
Leverandørens varenummer
548650
Typebeskrivelse
5404723
Ribberørsovn, for rom med brannfare, rustfritt stål. 935 W, 230 V eller 230/400 V 3 (N). Det økonomiske valget for rom der det ikke er behov for «fullspektret» oppvarming, f.eks. for å beskytte rommene eller verdifulle fasiliteter mot frost. For å holde den reduserte overflatetemperaturen på 115 °C under 115 °C har vi valgt passende effektoppsett. Høykvalitetsstål type 1.4512; ikke-korrosiv ned til minste detalj. Beskyttelsesgrad IP66/67.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


