Utgått

Frico - SE12N Varmluftsvifte Panther 12kW 230/400V3N~ - 145463

Frico
KopierKopier
Frico - SE12N Varmluftsvifte Panther 12kW 230/400V3N~

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 12000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 900...1300 m³/h

  • Bredde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410207408

Elnummer

4900426

Leverandørens varenummer

145463

Typebeskrivelse

SE12N Varmluftsvifte 12kW

Effekt:

12000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

900...1300 m³/h

Bredde:

450 mm

Høyde:

510 mm

Motoreffekt:

63 W

Dybde:

520 mm

Effektiv varmluftsvifte for mellomstore lokaler

Panther 6-15 er en serie av svært stille og effektive varmluftsvifter for stasjonær bruk. De er beregnet for oppvarming og tørking i f.eks. verksteder, idrettshaller, butikker, monteringsrom og tørkerom.

Varmluftsviften Panther har en klassisk ren design i hvitemaljert platestål.

• Effekt: 6–15 kW
• Omkoblingsbar fra 400 V til 230 V (SE135N fra 440 V till 500 V)
• IP46