Frico - SH37521 Benkvarmer 375W 230V~ - 10206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 375 W
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410005363
Elnummer
5432696
Leverandørens varenummer
10206
Typebeskrivelse
SH37521 Benkvarmer 375W 230V~
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
375 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
375 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
1500 mm
Dybde:
200 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7036
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Benkvarmeren SH er designet for bruk under kirkebenker, venterombenker og lignende. Benkvarmeren monteres under setet og fordeler varmen i området rundt gjennom konveksjon og strålevarme.
• Effekt: 175–375 W
• IP23