Frico - Stolpfeste KLS1KS med borrelåsfeste, for 1stk varmestråler, Hvit - 92865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410208849
Elnummer
5400560
Leverandørens varenummer
92865
Typebeskrivelse
KLS1KS Stolpefeste m/ borrelås
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
Stolpfeste KLS1KS med borrelåsfeste, for 1stk varmestråler, Hvit