Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - Takfeste BCDF207016 Grå - 92850

Frico
KopierKopier
Frico - Takfeste BCDF207016  Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Grå

  • Glansgrad - Matt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410208511

Elnummer

5400790

Leverandørens varenummer

92850

Typebeskrivelse

BCDF207016 Takfeste inkl. BCSF7016, for IHS, 200mm

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Grå

Glansgrad:

Matt

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

7016

BCDF207016 Takfeste for Term, 200mm, Grå RAL7016