Frico - TAKOVN THERMOPLUS 300W HVIT ECVT30021MED TERM/BRYTER IP44 - 10052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209464
Elnummer
5432563
Leverandørens varenummer
10052
Typebeskrivelse
5432563
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
274 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
870 mm
Dybde:
90 mm
Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør den også velegnet til oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel baderom. Thermoplus
kan dessuten være et kostnadsbesparende og fleksibelt
alternativ til gulvvarme.
Design
Thermoplus er belagt med hvit emalje, noe som gjør den diskret og slitesterk. Takket være dens smale form, og at den ofte monteres i takvinkelen, kan den bli praktisk talt usynlig
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


