Frico - TAKOVN THERMOPLUS EC75021 750W - 10035

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 750 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ThermoPlus

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

750 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

750 W

Maks monteringshøyde:

3 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

100 mm

Bredde:

1810 mm

Dybde:

90 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

• Anbefalt installasjonshøyde 2–3 m
Thermoplus monteres over vinduer og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke formen gjør den egnet for oppvarming av områder med begrenset plass, for eksempel baderom. Thermoplus kan ellers være et prisgunstig og fleksibelt alternativ til gulvvarme.

Thermoplus er belagt med hvit emalje og er dermed diskré og ripebestandig. Den slanke formen gjør den så å si usynlig ved montering i takhjørnet.

• Maks. overflatetemperatur 180 °C
• Effekt: 300–900 W
• Modell ECVTN er utstyrt med en innebygd termostat.
• Thermoplus EC: IP20, Thermoplus ECV/ECVTN: IP46