Frico - Takvifte ICF55 Ø=1422Mm H.545Mm Ip55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Topp
Skovlhjuldiameter - 1422 mm
Farge - Hvit
Ubelastet luftvolum - 13500 m³/h
Elektrisk tilkobling - Klemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410007374
Elnummer
4911833
Leverandørens varenummer
11729
Typebeskrivelse
Takvifter
Modell / utførelse
Topp
Skovlhjuldiameter
1422 mm
Farge
Hvit
Ubelastet luftvolum
13500 m³/h
Elektrisk tilkobling
Klemmer
Materiale
Rustfritt stål
Effektforbruk
0,07 kW
Tilkoblingsspenning
230...230 V
Frekvens
50 Hz
Med termisk vern
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Egnet for elektronisk styring
Ja
Egnet for transformatorstyring
Ja
Roterbar
Nei
Sammenleggbare
Nei
Høyde fra/til
545...545 mm
Bredde
1422 mm
Takviften ICF presser varmluften fra taket og reduserer dermed temperaturen der. Varmetapet gjennom taket og veggene reduseres og i mange tilfeller kan oppvarmingskostnadene reduseres med opptil 30 %. Takviften ICF er av høy kvalitet og er et vedlikeholdsfritt produkt med lang levetid. Dette gir en svært kort tilbakebetalingstid, som oftest er mindre enn ett år.