Frico - TERRASSEVARMER 1000W 1PK CIR11021 L=125CM - 3174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209662
Elnummer
5432531
Leverandørens varenummer
3174
Typebeskrivelse
Terasseovner
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1000 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
44 mm
Bredde:
1250 mm
Dybde:
94 mm


