Frico - TERRASSEVARMER ELIR12 1200W HALOGENINFRA M/LEDNING/PLUGG IP - 10707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410006872
Elnummer
5432552
Leverandørens varenummer
10707
Typebeskrivelse
Reflektorovner
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1200 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
83 mm
Bredde:
712 mm
Dybde:
112 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei