Frico - Therm-TW Termostat IP65 - 92929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209204
Elnummer
5400631
Leverandørens varenummer
92929
Typebeskrivelse
5400631
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...120 °C
Utvendig føler:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
58 mm
Bredde:
53 mm
Dybde:
120 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


