Frico - Thermoplus EC90031 400V 900W - 10039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 900 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410209402
Elnummer
5432559
Leverandørens varenummer
10039
Typebeskrivelse
Strålevarme ovner
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
400...400 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
900 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
900 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
2140 mm
Dybde:
90 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


