Frico - THERMOPLUS ECV30021 300W - 10041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoPlus
EAN/GTIN
7393410209419
Elnummer
5432573
Leverandørens varenummer
10041
Typebeskrivelse
Strålevarme ovner
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
300 W
Maks monteringshøyde:
3 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
870 mm
Dybde:
90 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


