Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - THERMOVARM TWS 500W 230V - 153399

Frico
KopierKopier
Frico - THERMOVARM TWS  500W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Andre

  • Frontmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410531091

Elnummer

5400807

Leverandørens varenummer

153399

Typebeskrivelse

Thermovarm TWSE205, 500W, 230V, L=333mm, med effek

Modell / utførelse:

Sokkel (<30 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Andre

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Andre

Luftuttak:

Topp

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Klemmer

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

123 mm

Høyde:

208 mm

Dybde:

453 mm

Vekt:

1,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

Ja

Adaptiv:

Ja

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Robust konvektorovn med smarte funksjoner

Thermowarm TWS er en serie robuste konvektorer med smartregulering, beregnet på offentlige bygninger som garderober, butikker og toaletter. TWSC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer. TWS200 har en overflatetemperatur på bare 60 °C, og den passer derfor perfekt til barnehager og baderom.

Med innebygd smartregulering, inkludert en rekke ukeprogrammer, tilpasser konvektoren seg automatisk til omgivelsene samtidig som den forbruker mindre energi.

Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse. De tre ulike overflatefargene, hvit, grått, belagt frontpanel og rustfritt stål, gjør at Thermowarm passer i de aller fleste miljøer.

• Effekt: 300 - 1000W
• TWS100/200: IP44, TWSC: IP54