Frico - THERMOVARM TWSC 1000W IP54 - 153404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Andre
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoWarm
EAN/GTIN
7393410531145
Elnummer
5400812
Leverandørens varenummer
153404
Typebeskrivelse
THERMOVARM TWSC 1000W IP54
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Andre
Frontmateriale:
Stål
Gittermodell:
Andre
Luftuttak:
Topp
Matespenningsområde:
230...230 V
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling:
Klemmer
Posisjon betjeningspanel:
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
123 mm
Høyde:
208 mm
Dybde:
753 mm
Vekt:
3,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
nei
Programmerbar:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
Uten
Thermowarm TWS er en serie robuste konvektorer med smartregulering, beregnet på offentlige bygninger som garderober, butikker og toaletter. TWSC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer. TWS200 har en overflatetemperatur på bare 60 °C, og den passer derfor perfekt til barnehager og baderom.
Med innebygd smartregulering, inkludert en rekke ukeprogrammer, tilpasser konvektoren seg automatisk til omgivelsene samtidig som den forbruker mindre energi.
Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse. De tre ulike overflatefargene, hvit, grått, belagt frontpanel og rustfritt stål, gjør at Thermowarm passer i de aller fleste miljøer.
• Effekt: 300 - 1000W
• TWS100/200: IP44, TWSC: IP56


