Frico - Thermovarm TWTC30321 230V 300W - 11397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Sølv
Luftuttak - Topp
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410003444
Elnummer
5432773
Leverandørens varenummer
11397
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovner
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Sølv
Luftuttak:
Topp
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Temperaturjustering:
0...35 °C
Bredde:
345 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
123 mm
Vekt:
1,5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


