Frico - THERMOWARM TWT31021 1000W 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Med ventilator - Nei
Temperaturjustering - 0...35 °C
Bredde - 765 mm
Høyde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410207552
Elnummer
5432750
Leverandørens varenummer
10302
Typebeskrivelse
5432750
Farge
Hvit
Med ventilator
Nei
Temperaturjustering
0...35 °C
Bredde
765 mm
Høyde
205 mm
Dybde
123 mm
Vekt
3 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Frostvaktkrets
Nei
Med tidsur
Nei
Lettplassert konvektorovn i flere ulike utførelser.
Thermowarm er en serie med lettinstallerte konvektorovner som er beregnet på offentlige bygninger som garderober, butikker og toaletter. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer. TWT200 har en overflatetemperatur på kun 60 °C, noe som gjør at den passer perfekt til barnehager og baderom.
Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse. De tre ulike overflatefargene, hvit, grått, belagt frontpanel og rustfritt stål, gjør at Thermowarm passer i de aller fleste miljøer. Frontdekselet kan åpnes, noe som gjør at det er enkelt å holde konvektorovnene rene og ordentlige.