Frico - Thermozone ADA090H 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks dørbredde - 0,9 m
Maks. luftvolum - 1150 m³/h
Maks. Støynivå (3m) - 43 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410012040
Elnummer
4932023
Leverandørens varenummer
5984
Typebeskrivelse
ADA090H
Modell / utførelse
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde)
2,5 m
Maks dørbredde
0,9 m
Maks. luftvolum
1150 m³/h
Maks. Støynivå (3m)
43 dB(A)
Antall vifteinnstillinger
2
Tilkoblingsspenning for vifter
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter
0,05 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter
0,45 A
Bredde
900 mm
Høyde
190 mm
Dybde
175 mm
Farge
Hvit
RAL-nummer
9016
Med betjeningspanel
Ja
Med trådløs fjernkontroll
Nei
Med luftfilter
Nei
Kassettutførelse
Nei
Utløpsmønster
Fast
ADA er egnet for bruk til for eksempel å holde den kalde luften inne i luftkondisjonerte lokaler. Luftporten skaper en luftsperre som hindrer inntrenging av varm luft samt insekter, avgasser, røyk, støv osv.