Frico - Thermozone ADA120H 230V - 5985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks dørbredde - 1,2 m
Maks. luftvolum - 1400 m³/h
Antall vifteinnstillinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410012057
Elnummer
4932024
Leverandørens varenummer
5985
Typebeskrivelse
ADA120H
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks dørbredde:
1,2 m
Maks. luftvolum:
1400 m³/h
Antall vifteinnstillinger:
2
Maks. Støynivå (3m):
44 dB(A)
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,05 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,45 A
Bredde:
1200 mm
Høyde:
190 mm
Dybde:
175 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med betjeningspanel:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
nei
Utløpsmønster:
Fast


