Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - TIG15323 Varmluftsvifte Tiger 15kW 230V3~ - 271753

Frico
KopierKopier
Frico - TIG15323 Varmluftsvifte Tiger 15kW 230V3~

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 7,5...15 kW

  • Luftvolum - 1120 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 230 V

  • Antall effekttrinn - 2

  • Ventilasjons posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410540130

Elnummer

4927444

Leverandørens varenummer

271753

Typebeskrivelse

TIG15323

Varmeeffekt:

7,5...15 kW

Luftvolum:

1120 m³/h

Tilkoblingsspenning:

230 V

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer:

3020

Bredde:

410 mm

Høyde:

510 mm

Dybde:

530 mm

Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.