Frico - TIG203-0 Varmluftsvifte Tiger - 271757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 10...20 kW
Luftvolum - 2400 m³/h
Tilkoblingsspenning - 230 V
Antall effekttrinn - 2
Ventilasjons posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410540154
Elnummer
4927446
Leverandørens varenummer
271757
Typebeskrivelse
TIG2023
Varmeeffekt:
10...20 kW
Luftvolum:
2400 m³/h
Tilkoblingsspenning:
230 V
Antall effekttrinn:
2
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Overopphetingsvern:
Ja
Med viftestyring:
Ja
Tørrstilling:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3020
Bredde:
630 mm
Høyde:
590 mm
Dybde:
600 mm
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.


