Frico - TIG305 Varmluftsvifte Tiger - 271763

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 7,5...30 kW

  • Luftvolum - 2600 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Antall effekttrinn - 3

  • Ventilasjons posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410540185

Elnummer

4927449

Leverandørens varenummer

271763

Typebeskrivelse

TIG305

Varmeeffekt:

7,5...30 kW

Luftvolum:

2600 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Antall effekttrinn:

3

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Farge:

Rød

RAL-nummer:

3020

Bredde:

630 mm

Høyde:

590 mm

Dybde:

600 mm

Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.